Referenties
INA:GAL30-UK-2RS-A
Rubix:03161357
Fabrikant:0066465300000
EAN:4012802529081

Productdetails : INA GAL 30 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Stangkop rechtse draad
Gelenkkop met buitendraad, linkse schroefdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatreeks E, vorm M, binnenring hardverchroomd, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 930 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk-2rs |
| Lengte | 146,5 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,90 excl. BTW
/ stuk
€ 274,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
