Referenties
Fluro:GARSW 16 RR.316
Rubix:0399118492
Fabrikant:FAR0160070505


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 21 mm<br/>lengte tot midden oog: 66 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 16 RR.316 STANGKOP RECHTS RVS
Gelenkkop maatreeks K met buitendraad, via trechtersmeernippel in de behuizing na te smeren - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden oog: 66 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden oog: 66 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 21 mm<br/>lengte tot midden oog: 66 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw..rr.316 |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes