SKF SIKB 8 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKB 8 F
Rubix:03083644
Fabrikant:SIKB 8 F
EAN:7316577003812
SKF SIKB 8 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKB 8 F STANGKOP FEMALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesikb
Binnendraadm 8
Dyn. belasting7,1 N
Lengte50 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,30 excl. BTW
/ stuk
41,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden