INA GAKR 30 PB STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR30-PB
Rubix:03160386
Fabrikant:0066335950000
EAN:4012802524499
INA GAKR 30 PB STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 30 PB STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)145x70x30 mm
Gewicht verpakking1061 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pb
Lengte145 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,67 excl. BTW
/ stuk
254,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen