Referenties
INA:GAR15-DO
Rubix:03160434
Fabrikant:0066339860000
EAN:4012802524956

Productdetails : INA GAR 15 DO STANGKOP MALE
Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 83x40x15 mm |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Diameter kop | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-do |
| Lengte | 83 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,97 excl. BTW
/ stuk
€ 59,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen