INA GIKR 12 PB/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKR12-PB-A
Rubix:03160586
Fabrikant:0066349820000
EAN:4012802526011
INA GIKR 12 PB/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 12 PB/A STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type F. GIKL: linkse schroefdraad, GIKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)66x32x12 mm
Gewicht verpakking129 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pb
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,43 excl. BTW
/ stuk
64,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden