Referenties
Festo:NPQE-D-Q10-E-F1A-P10
Rubix:A0368704
Fabrikant:8158793
EAN:4052568599201

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing), pom (ontgrendelring), nbr (buisafdichting), hooggelegeerd roestvast staal (klemcomponent) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q10-E-F1A-P10 8158793
NPQE-D-Q10-E-F1A-P10 INSTEEKKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing), pom (ontgrendelring), nbr (buisafdichting), hooggelegeerd roestvast staal (klemcomponent) |
| Diameter buis | 10 mm |
| Type koppeling | rechte insteekkoppeling (push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | pneumatische aansluiting voor buis/buitendiameter ø10 mm (push-in, rechte uitvoering) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,19 excl. BTW
/ stuk
€ 6,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen