NSK UKP 211 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Blokhuis met conische boring, serie UKP

Zie technische informatie
Referenties
NSK:UKP211D1
Rubix:03305286
Fabrikant:UKP211D1 N
EAN:00029176544453
NSK UKP 211 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171 mm
Ashoogte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UKP 211 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3350 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171 mm
Ashoogte63,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager59 mm
Buitendiameter100 mm
Klemmen50 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Bouwvormadapterhuls
Hoogte126 mm
Lengte219 mm
Serieukp2
Gewicht3,6 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Breedte60 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
165,10 excl. BTW
/ stuk
199,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen