Referenties
SKF:SY 50 TR
Rubix:03078217
Fabrikant:27289
EAN:7316570461572

Productdetails : SKF SY 50 TR KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59,6x203x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2591 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Buitendiameter | 203 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 59,6 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,10 excl. BTW
/ stuk
€ 115,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden