SKF SYNT 75 LTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT

Rollagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYNT 75 LTS
Rubix:03476088
Fabrikant:378230
EAN:7316574273072
SKF SYNT 75 LTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten260 mm
Ashoogte95 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYNT 75 LTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Staande lagerunits en take-up rollagerunits bestaan uit een ton- of kegellager gemonteerd in een ongedeeld lagerhuis, dat met bouten op een steunvlak kan worden bevestigd. Deze variant heeft een tweerijig tonlager, een basis met twee boutgaten en een SKF ConCentra bevestiging, waardoor een echte concentrische strakke passing ontstaat en de juiste interne speling in het lager wordt verkregen. De units zijn afgedicht en gesmeerd en gebruiksklaar. Deze lagerunit heeft een groot toepassingsgebied, metrisch.

Sterke punten

- Klaar om te monteren
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11260 g
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten260 mm
Ashoogte95 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager90 mm
Buitendiameter101 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Hoogte180 mm
Lengte320 mm
Seriesynt
Gewicht12 kg
Aantal gaten2
Breedte90 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
656,58 excl. BTW
/ stuk
794,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen