Referenties
INA:TASE60-XL-N
Rubix:03120764
Fabrikant:0947319340000
EAN:4054372939082


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA TASE 60 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,74 excl. BTW
/ stuk
€ 302,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen