Referenties
SKF:SY 20 WF
Rubix:03073803
Fabrikant:74300
EAN:7316570953060

Productdetails : SKF SY 20 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,6x127x40 mm |
| Logistiek gewicht | 608,3 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 42,6 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,69 excl. BTW
/ stuk
€ 60,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen