Referenties
SKF:STO 20
Rubix:03043777
Fabrikant:27090
EAN:7316571064772

Productdetails : SKF STO 20 STEUNROL
Looprol Yoke-type Naaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprol Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sto |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20100 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,31 excl. BTW
/ stuk
€ 83,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
