HONEYWELL HANDSCHOEN SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 30CM MT 9/L
SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 30 CM M
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:NK803/9L
Rubix:22511514
EAN:8713223167123

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 30CM MT 9/L
Blauw nitril. Interlock katoenen voering. Lengte: 30 cm.
Sterke punten
De formulering van de nitril is gekozen vanwege de mechanische bestendigheid, de flexibiliteit en de bestendigheid tegen een groot aantal chemische producten.
Toepassingen
Ontvetten van metalen (oplosmiddelen) in de automobielsector en de luchtvaart. Machinale bewerking van de onderdelen in de aanwezigheid van snijoliën. Vervaardiging en toepassing van verven en vernissen. Reiniging van drukrollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x140x10 mm |
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 300 mm |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,53 excl. BTW
/ paar
€ 10,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden