Referenties
Timken:UCP314-44
Rubix:A0633266
Fabrikant:UCP314-44
EAN:0013992169204
Productdetails : TIMKEN UCP 314-44 KOGELLAGERBLOK
Timken-innovaties houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en van het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van behuizingsunits.
Sterke punten
•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
● UELF flensunits met vier bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | ucp 300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,54 excl. BTW
/ stuk
€ 605,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

