SKF SY 2.7/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 2.7/16 TF/VA228
Rubix:03475924
Fabrikant:114764
EAN:07316571381176




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,91 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 2.7/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Y-type plummer block unit for high temperatures with cast housing and set-screw fastening.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71,5x241,3x61,91 mm |
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Binnendiameter | 61,91 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 75,64 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 137,5 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 4,35 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 60 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,35 excl. BTW
/ stuk
€ 535,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen