Kegellager Timken 42375/42584, Buitendiameter: 148.43 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 28.971 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:42375/42584
Rubix:03322725
EAN:0053893715049


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,971 mm |
Productdetails : TIMKEN 42375/42584 KEGELLAGER EENRIJIG
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,971 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | 42000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 193000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,18 excl. BTW
/ stuk
€ 351,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen