SNR ESFE 203 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFE203

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:ESFE203
Rubix:A0484817
EAN:3413529529940
SNR ESFE 203 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR ESFE 203 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, kan worden nagesmeerd, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x40 mm
Logistiek gewicht502 g
Binnendiameter17 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte76 mm
Serieesfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,47 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 26,31 excl. BTW
/ stuk
€ 31,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen