Referenties
Timken:L305649
Rubix:03384327
Fabrikant:100147972
EAN:0053893592527


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,96 mm |
| Breedte | 18,26 mm |
Productdetails : TIMKEN L 305649 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 209,6 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 80,96 mm |
| Breedte | 18,26 mm |
| Serie | l305600 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,07 excl. BTW
/ stuk
€ 173,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen