TIMKEN 3767-90020 KEGELLAGER ASSY

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3767-90020
Rubix:03322316
EAN:0053893130828
TIMKEN 3767-90020 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter52,388 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte65,088 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3767-90020 KEGELLAGER ASSY


Timken 3767-90020 kegellager-assy in TDO (dubbele buitenring). Afmetingen 52,388×93,264×65,088 mm; dynamische axiale belasting 18300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter52,388 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte65,088 mm
Gewicht1,742 kg
Lagertypetdo (tapered double outer)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca18300 N
€ 481,87 excl. BTW
/ stuk
€ 583,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen