Kegellager Timken 28137/28317, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 21.433 mm
Timken kegelrollager 28000
Zie technische informatieReferenties
Timken:28137/28317
Rubix:03321483
EAN:0053893655024


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,035 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Productdetails : TIMKEN 28137/28317 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,002x80,01x80,01 mm |
| Logistiek gewicht | 189 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 80,035 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 28000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,12 excl. BTW
/ stuk
€ 547,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen