TIMKEN 529 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:529
Rubix:03383779
Fabrikant:100031742
EAN:0053893050263
TIMKEN 529 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 529 CONE


Timken 529 TS (taps toelopend enkel) kegelrol-lager met hoge draagkracht. d=50,8 mm, buitenØ=101,6 mm en breedte T=34,925 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking820,5 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte34,925 mm
Gewicht1,2 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Dikte36,068 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a191000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 108,82 excl. BTW
/ stuk
€ 131,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden