Insert met zeskantschroef FAG UC215-46, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 77.8 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC215-46
Rubix:03127951
Fabrikant:0769710660000
EAN:4047643055864


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 77,8 mm |
Productdetails : FAG UC 215-46 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC met sferische buitenring, bevestiging met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2280 g |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 77,8 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,69 excl. BTW
/ stuk
€ 356,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen