Insert met zeskantschroef SNR US208G1N, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 34 mm

SNR -ussenlager - US208.G1N

Zie technische informatie
Referenties
SNR:US208G1N
Rubix:A0664829
Fabrikant:US208G1N
EAN:3413520679682
SNR US 208 G1N INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR US 208 G1N INSERT


bolvormige buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, enkelvoudige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serieus200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,72 excl. BTW
/ stuk
34,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.