Insert met zeskantschroef RHP 1060-60G, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 22 mm
Zelfinstellend lager volgens Europese norm, 1000 G- en 1000 DECG-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1060-60G
Rubix:03304451
Fabrikant:1060-60G R
EAN:00747023040575

Documenten
Productdetails : RHP 1060 60 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan lagers volgens Europese norm. 1000 G-serie: lager met borgschroeven in de binnenring en een sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische vergrendelingskraag en een sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
| Gewicht | 1,47 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,84 excl. BTW
/ stuk
€ 175,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen