Insert met zeskantschroef SKF YAR 212-204-2F, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 65.1 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 212-204-2F
Rubix:03045280
Fabrikant:30263
EAN:7316577754691
SKF YAR 212-204-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 212-204-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,1x110x110 mm
Logistiek gewicht1520 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte65,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerpolyamide
Boring57,15 mm
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager65,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Gewicht1,55 kg
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
€ 108,41 excl. BTW
/ stuk
€ 131,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.