FACOM UV ZAKLAMP 779.UVTPB

UV-zaklamp

Zie technische informatie
Referenties
Facom:779.UVTPB
Rubix:A0068580
EAN:3662424047466
FACOM UV ZAKLAMP 779.UVTPB
Technische samenvatting
Helderheid410 lm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM UV ZAKLAMP 779.UVTPB


De Facom 779.UVTPB UV-zaklamp is ontworpen voor visuele inspecties en levert een golflengte van 395 tot 410 nm met een maximaal bereik van 50 m. De gebruiksduur bedraagt tot 20 uur en de IP67-behuizing is bestand tegen stof en spatwater.

Kenmerken:
De Facom 779.UVTPB UV-zaklamp produceert een ultraviolette lichtbundel die geschikt is voor inspecties waarbij fluorescentiedetectie vereist is. Het bereik van 50 m maakt controles op afstand mogelijk in slecht verlichte zones. Dankzij de voeding via drie AAA-batterijen is het apparaat direct klaar voor gebruik, zonder dat het eerst hoeft te worden opgeladen. De IP67-beschermingsgraad maakt deze lamp geschikt voor gebruik in stoffige omgevingen en bij tijdelijke onderdompeling. Een polsriem en een beschermhoes worden meegeleverd voor transport en opslag.

Specificaties:
• Maximaal bereik: 50 m
• Golflengte: 395 tot 410 nm
• Gebruiksduur: 20 uur
• Beschermingsgraad: IP67
• Nettogewicht: 0,118 kg
• Voeding: 3 AAA-alkalinebatterijen
• Magnetisch: nee
• Ophangbaar: nee

Normen:
De Facom 779.UVTPB UV-zaklamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit ter voorkoming van overmatige storingen
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur

Sterke punten

• Eenvoudigere lekdetectie en fluorescerende markeringen dankzij het golflengtebereik van 395 tot 410 nm
• Mogelijkheid tot inspectie op afstand met het bereik van 50 m
• Lange gebruiksduur tot 20 uur
• Bestand tegen stof en tijdelijke onderdompeling dankzij IP67-beschermingsgraad

Toepassingen

De Facom UV-zaklamp wordt gebruikt voor onderhoud, kwaliteitscontrole en technische inspecties waarbij fluorescerende sporen zichtbaar moeten worden gemaakt. Deze lamp is geschikt voor lekdetectie in circuits, controle van mechanische onderdelen en verificatie van specifieke markeringen. Dankzij IP67 is dit product inzetbaar in de werkplaats, industriële onderhoudsomgevingen en buitentoepassingen met blootstelling aan stof en spattend water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid410 lm
Bereik50 m
Model779.uvt
Spanning1 V
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,28 excl. BTW
/ stuk
81,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden