Referenties
Stahlwille:77490012
Rubix:10128125
EAN:4018754240579



Productdetails : STAHLWILLE ZAKLAMP LED 13126-2
Ex-protected voor Zone 1. Certificeringen: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db. Driemaal helderder dan vergelijkbare lampen door krachtige LED. Robuuste, elektrisch niet geleidende, corrosiebestendige behuizing uit ABS/policarbonaat. Hoge slagvastheid en gereduceerde schittering door rubber op lampkop. Gelijkblijvende lichtopbrengst tot 80 % van de levensduur van de alkalinebatterijen door eLED-elektronica. Drukschakelaar aan achterkant met rubberlaag voor continu- of tijdelijk licht. Eenvoudig opbergen door geïntegreerde clip bij de lampkop. Waterdicht conform IP68 tot 3 m diepte. Lichtopbrengst: 35 lumen. Bereik: 64 m. Brandtijd: 3 uur. Batterijen: 2 microbatterijen AAA/LR03, alkaline, 1,5V (worden niet meegeleverd).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x24x132 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Helderheid | 40 lm |
| Bereik | 67 m |
| Model | 13126-2 |
| Voeding | 1,5 V |
| Materiaal | abs/polycarbonaat |
| Waterbestendigheid | ja |
| Spanning | 1,5 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,31 excl. BTW
/ stuk
€ 82,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden