MILWAUKEE USB OPLAADBARE ZAKLAMP MET DRAAIFOCUS L4 TMLED-301
Zaklamp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:L4 TMLED-301
Rubix:A0326617
Fabrikant:4933479769
EAN:4058546375638

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE USB OPLAADBARE ZAKLAMP MET DRAAIFOCUS L4 TMLED-301
De Milwaukee L4 TMLED-301 is ontworpen voor veeleisende omgevingen en combineert een IP67-bescherming tegen water en stof met een lichtopbrengst tot 1.100 lm in de hoogste stand. Het Twist Focus-systeem biedt een nauwkeurige regeling van de lichtbundel, van een geconcentreerde spot tot een brede bundel. Opladen gebeurt eenvoudig via de meegeleverde USB-C-kabel.
Kenmerken:
De Milwaukee L4 TMLED-301 zaklamp is uitgerust met TRUEVIEW™-verlichting, die zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave met een kleurweergave-index (CRI) van 80 en een kleurtemperatuur van 4.000 K. Het Twist Focus-systeem maakt het mogelijk de bundel handmatig aan te passen, van een gerichte spotbundel naar een meer diffuse verlichting, afhankelijk van de toepassing. Drie lichtstanden – hoog (1.100 lm), medium (600 lm) en laag (100 lm) – passen zich aan de behoeften van de gebruiker aan. De aan/uit-knop biedt twee werkmodi: momentaan en continu. De afneembare clip vergemakkelijkt bevestiging aan een riem, zak of steun. De vierledige LED-indicator geeft continu de laadstatus van de batterij aan, en de lamp knippert om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. De meegeleverde REDLITHIUM™ USB-batterij wordt rechtstreeks opgeladen via de meegeleverde gevlochten USB-C-kabel met metalen uiteinden.
Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933479769
• Lichtopbrengst: 1.100 lm (hoog), 600 lm (medium) en 100 lm (laag)
• Reikwijdte: 175 m
• Nominaal vermogen: 12,8 W
• Batterijspanning: 4 V
• Batterijtype: Li-ion (REDLITHIUM™ L4 B3 USB)
• Batterijcapaciteit (L4 B3): 3,0 Ah
• Autonomie: 1 u (hoog), 4 u (middel) en 10 u (laag)
• Oplaadtijd: 120 min
• USB-ingang: 5 V DC; 0,1 A – 2,1 A (universele lader)
• Beschermingsgraad: IP67
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Gewicht met batterij (L4 B3, EPTA): 0,20 kg
• Aanbevolen bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Aanbevolen oplaadtemperatuur: +5 °C tot +40 °C
• Compatibele batterijen: L4 B2, L4 B3
• Inhoud van de set: 1 × L4 TMLED-301 zaklamp, 1 × L4 B3 batterij (3,0 Ah), 1 × gevlochten USB-C-kabel
Normen:
• IP67: classificatie volgens de internationale norm voor de beschermingsgraad van apparaten. Dit niveau garandeert stofdichtheid (cijfer 6) en weerstand tegen onderdompeling in water tot 1 m gedurende 30 minuten (cijfer 7)
• CE: Europese conformiteitsmarkering die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende wettelijke eisen in de Europese Economische Ruimte
• Elektrische beschermingsklasse III: het product wordt gevoed met zeer lage veiligheidsspanning (TBTS), zonder risico op elektrische schokken door gevaarlijke spanning
• Fotobiologische risicogroep RG1: classificatie volgens de norm IEC 62471, wat wijst op een laag risico voor de ogen en de huid bij normaal gebruik
Kenmerken:
De Milwaukee L4 TMLED-301 zaklamp is uitgerust met TRUEVIEW™-verlichting, die zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave met een kleurweergave-index (CRI) van 80 en een kleurtemperatuur van 4.000 K. Het Twist Focus-systeem maakt het mogelijk de bundel handmatig aan te passen, van een gerichte spotbundel naar een meer diffuse verlichting, afhankelijk van de toepassing. Drie lichtstanden – hoog (1.100 lm), medium (600 lm) en laag (100 lm) – passen zich aan de behoeften van de gebruiker aan. De aan/uit-knop biedt twee werkmodi: momentaan en continu. De afneembare clip vergemakkelijkt bevestiging aan een riem, zak of steun. De vierledige LED-indicator geeft continu de laadstatus van de batterij aan, en de lamp knippert om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. De meegeleverde REDLITHIUM™ USB-batterij wordt rechtstreeks opgeladen via de meegeleverde gevlochten USB-C-kabel met metalen uiteinden.
Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933479769
• Lichtopbrengst: 1.100 lm (hoog), 600 lm (medium) en 100 lm (laag)
• Reikwijdte: 175 m
• Nominaal vermogen: 12,8 W
• Batterijspanning: 4 V
• Batterijtype: Li-ion (REDLITHIUM™ L4 B3 USB)
• Batterijcapaciteit (L4 B3): 3,0 Ah
• Autonomie: 1 u (hoog), 4 u (middel) en 10 u (laag)
• Oplaadtijd: 120 min
• USB-ingang: 5 V DC; 0,1 A – 2,1 A (universele lader)
• Beschermingsgraad: IP67
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Gewicht met batterij (L4 B3, EPTA): 0,20 kg
• Aanbevolen bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Aanbevolen oplaadtemperatuur: +5 °C tot +40 °C
• Compatibele batterijen: L4 B2, L4 B3
• Inhoud van de set: 1 × L4 TMLED-301 zaklamp, 1 × L4 B3 batterij (3,0 Ah), 1 × gevlochten USB-C-kabel
Normen:
• IP67: classificatie volgens de internationale norm voor de beschermingsgraad van apparaten. Dit niveau garandeert stofdichtheid (cijfer 6) en weerstand tegen onderdompeling in water tot 1 m gedurende 30 minuten (cijfer 7)
• CE: Europese conformiteitsmarkering die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende wettelijke eisen in de Europese Economische Ruimte
• Elektrische beschermingsklasse III: het product wordt gevoed met zeer lage veiligheidsspanning (TBTS), zonder risico op elektrische schokken door gevaarlijke spanning
• Fotobiologische risicogroep RG1: classificatie volgens de norm IEC 62471, wat wijst op een laag risico voor de ogen en de huid bij normaal gebruik
Sterke punten
• Drie lichtniveaus (1.100/600/100 lm) geschikt voor zowel langdurige zoneverlichting als gerichte inspectie
• Twist Focus maakt een snelle aanpassing van de bundel mogelijk zonder gereedschap
• IP67-bescherming maakt gebruik mogelijk in regen, stoffige omgevingen of bij accidentele onderdompeling
• Opladen via standaard USB-C zonder specifieke lader, geschikt voor werkplaats en mobiel gebruik
• Twist Focus maakt een snelle aanpassing van de bundel mogelijk zonder gereedschap
• IP67-bescherming maakt gebruik mogelijk in regen, stoffige omgevingen of bij accidentele onderdompeling
• Opladen via standaard USB-C zonder specifieke lader, geschikt voor werkplaats en mobiel gebruik
Toepassingen
De Milwaukee Twist Focus zaklamp is geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbare verlichting en wisselende omgevingsomstandigheden essentieel zijn. De IP67-bescherming maakt gebruik mogelijk in industriële omgevingen met vocht, stof of waterprojecties. De reikwijdte van 175 m en de instelbare bundel zijn bijzonder geschikt voor inspecties van grotere zones, zoals leidingen, technische ruimtes, staalconstructies of besloten ruimtes.
In sectoren zoals industrieel onderhoud, elektrotechniek en loodgieterij ondersteunt de lamp een nauwkeurige diagnose door gerichte verlichting van de werkzone, zelfs in moeilijke posities waarbij de clip zorgt voor een stabiele bevestiging. Ook in de bouw en infrastructuursector biedt dit product een voordeel dankzij de autonomie en mechanische robuustheid, vooral bij nachtelijke interventies of in niet-geëlektrificeerde ruimtes. In logistieke omgevingen wordt de middelste stand gebruikt voor visuele controles van goederen of het aflezen van labels in slecht verlichte zones.
In sectoren zoals industrieel onderhoud, elektrotechniek en loodgieterij ondersteunt de lamp een nauwkeurige diagnose door gerichte verlichting van de werkzone, zelfs in moeilijke posities waarbij de clip zorgt voor een stabiele bevestiging. Ook in de bouw en infrastructuursector biedt dit product een voordeel dankzij de autonomie en mechanische robuustheid, vooral bij nachtelijke interventies of in niet-geëlektrificeerde ruimtes. In logistieke omgevingen wordt de middelste stand gebruikt voor visuele controles van goederen of het aflezen van labels in slecht verlichte zones.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 1100 lm |
| Bereik | 175 m |
| Spanning | 4 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,91 excl. BTW
/ stuk
€ 151,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
