• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Kabelhaspel
    7. ZECA KABELHASPEL 5823/XF - 4 X 1,5 MM 8 MTR 400V

    ZECA KABELHASPEL 5823/XF - 4 X 1,5 MM 8 MTR 400V

    Kabelhaspel

    Zie technische informatie

    Referenties

    Zeca:10000331
    Rubix:27311028
    ZECA KABELHASPEL 5823/XF - 4 X 1,5 MM 8 MTR 400V
    brand logo

    Productdetails : ZECA KABELHASPEL 5823/XF - 4 X 1,5 MM 8 MTR 400V


    Zeca kabelhaspel 8 +1,5mtr. 4x 1,5mm2 400v. 5823/xf geel

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 226,03 excl. BTW
    / stuk
    € 273,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 864579 (4 CONT. RANDAARDE)SPARTEX KABELHASPEL 40M 1.5 MM2 864580 (4 CONT. RANDAARDE)SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 864577 (4 CONT. RANDAARDE)SPARTEX KABELHASPEL 40M 2.5 MM2 804034 (4 CONT. PINAARDE BE)SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 20 MTR 855943ZECA KABELHASPEL 5827/XF - 3 X 1,5 MM 10 MTR 230VNEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10ASPARTEX KABELHASPEL 40M 1.5 MM2 843434 (4 CONT. PINAARDE BE)FESTO VERBINDINGSKABEL NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9 8032628BAHCO VERLENGKABEL HASPEL FRANS 15M BLCR230SCSPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 10 MTR 855942SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853693 (4 CONT. RANDAARDE)SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 804033 (4 CONT. PINAARDE BE)SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 843433 (4 CONT. PINAARDE BE)ZECA KABELHASPEL 4425 - 4 X 2,5 MM 8 MTR 400V
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap