FESTO VERBINDINGSKABEL NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9 8032628
VERBINDINGSKABEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9
Rubix:A0377521
Fabrikant:8032628
EAN:4052568428648

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSKABEL NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9 8032628
NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-& verbindingskab.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Lengte | 2,5 m |
| Aantal Contactdozen | 3 |
| Doorsnede van de draden | 0,5 mm² |
| Type | verbindingskabel nebv (socket type c, smal) met open kabeluiteinde (le3) voor ventielen volgens en 175301-803 |
| Diameter kabel | 5,2 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,32 excl. BTW
/ stuk
€ 17,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen