NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10A

Kabelhaspel 230V

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Nederman:30700420
Rubix:27310090
Fabrikant:30700420
EAN:7320170103060
NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10A
Technische samenvatting
Spanning230 V
Lengte12 m
Aantal Contactdozen3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10A


Veilige en functionele hoogwaardige stroomkabeltrommel met robuust ontwerp van slagvast composietmateriaal. De stroomkabeltrommel is intrekbaar en heeft een geoptimaliseerde veerkracht, waardoor de kabel soepel en gelijkmatig op de trommel wordt opgerold. De Nederman stroomkabeltrommel C20 is zeer eenvoudig te monteren, zowel aan wanden als aan plafonds, en wordt geleverd met een eenvoudig te monteren, draaibare wandbeugel en een unieke veiligheidspal voor veilig en eenvoudig gebruik van elektriciteit. De intrekbare stroomkabeltrommel is even geschikt voor elektrisch gereedschap als voor handlampen en heeft een thermische overbelastingsbeveiliging.

Sterke punten

•Eenvoudig te monteren - klikbare muurbeugel
Unieke veiligheidspal
Trommel met kogellagers aan beide zijden
Beschermingsgraadcode, IP44/IP55
Rubberen voedingskabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Lengte12 m
Aantal Contactdozen3
Diameter kabel1,5 mm²
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
361,95 excl. BTW
/ stuk
437,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden