• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Kabelhaspel
    7. NEDERMAN KABELHASPEL C30, 17M. 3X1.5MM 250V-10A

    NEDERMAN KABELHASPEL C30, 17M. 3X1.5MM 250V-10A

    Kabelhaspel 230V

    Zie technische informatie

    Referenties

    Nederman:30700230
    Rubix:27310092
    Fabrikant:30700230
    brand logo

    Productdetails : NEDERMAN KABELHASPEL C30, 17M. 3X1.5MM 250V-10A


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 381,90 excl. BTW
    / stuk
    € 462,10 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ZECA KABELHASPEL 5827/XF - 3 X 1,5 MM 10 MTR 230VZECA KABELHASPEL 4325 - 3 X 2,5 MM 9 MTR 230VSPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 804033 (4 CONT. PINAARDE BE)SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853696 ( 4 CONT. RANDAARDE)ZECA KABELHASPEL 5823/XF - 4 X 1,5 MM 8 MTR 400VSPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 864577 (4 CONT. RANDAARDE)BAHCO KABELHASPEL 15M BLCR400EBAHCO VERLENGKABEL HASPEL EUR 15M BLCR230FRSPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 843438 (4 CONT. PINAARDE BE)NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10ASPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853693 (4 CONT. RANDAARDE)SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 843433 (4 CONT. PINAARDE BE)NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10ASPARTEX KABELHASPEL 40M 1.5 MM2 843434 (4 CONT. PINAARDE BE)SPARTEX KABELHASPEL 40M 2.5 MM2 804034 (4 CONT. PINAARDE BE)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap