Referenties
Flexovit:63642585586
Rubix:23421985
EAN:3157625588943

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 180X22 FX672 P24
Het gebruik van een vezelschijf met supersize-behandeling is niet nodig op koolstofstaal, omdat er minder warmte wordt gegenereerd dan bij roestvrij staal.
Sterke punten
•Scherpe zirkoniumkorrel zorgt voor een hoge snijsnelheid bij gebruik onder gemiddelde druk
0,8 mm dikke vezelrug zorgt voor duurzaamheid en ondersteunt krachtige metaalverwijdering bij zware toepassingen
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding op metalen, waaronder staal en roestvrij staal
0,8 mm dikke vezelrug zorgt voor duurzaamheid en ondersteunt krachtige metaalverwijdering bij zware toepassingen
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding op metalen, waaronder staal en roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 24 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,49 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 73,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
