FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV 553076

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-BUV
Rubix:05132650
Fabrikant:553076
EAN:4052568195328
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV 553076
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV 553076


Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUV Filter 1 µm, metalen kombescherming, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
353,55 excl. BTW
/ stuk
427,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen