Referenties
Sandvik Coromant:WNGA080408S01520HWH 7105
Rubix:A0460051
Fabrikant:7190835
EAN:7323221525651

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNGA080408S01520HWH 7105
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat |
| Schakering | 7105 |
| Lengte zijkant | 2,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.111,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.344,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen