MAKITA XGT 2X40V MAX BOSMAAIER U-GREEP UR012GZ02
XGT 2x40 V Max Bosmaaier U-greep
Zie technische informatieReferenties
Makita:UR012GZ02
Rubix:A0660238
Fabrikant:UR012GZ02
EAN:0088381750400

Productdetails : MAKITA XGT 2X40V MAX BOSMAAIER U-GREEP UR012GZ02
Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 72 V motor met een vermogen van 2kW. Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming. Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling. Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor. De kracht van brandstof (vergelijkbaar met een 45 - 50 cc brandstof bosmaaier), het gemak van accu. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2000 W |
| Zaagdiepte | 480 mm |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Model | ur012gz02 |
| Spanning | 80 V |
| Verpakking | alleen gereedschap (accu en lader niet inbegrepen) |
| Onbelast toerental | 6800 rpm |
| Snelheid | 6800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,43 excl. BTW
/ stuk
€ 961,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
