Referenties
Makita:DUR368APT2
Rubix:A0684859
Fabrikant:DUR368APT2
EAN:0088381884242

Productdetails : MAKITA BOSMAAIER LXT 2X18V U-GREEP DUR368APT2
De LXT 18 V Makita accu past op ruim 350 machines. Professionele accubosmaaier vergelijkbaar met 30cc brandstof aangedreven bosmaaier. Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie. Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop. Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Voorzien van Automatic torque Drive Technology (ADT): voor kracht behoud, past de machine bij zware belasting automatisch zijn toerental aan. Zeer geschikt voor het maaien van graskanten, licht onkruid en fijner materiaal. Geschikt voor meerdere draadkoppen en andere snijgarnituren. Omdat de machine tegen de klok in draait, geen specifieke draadkop nodig. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies. Indicator voor overbelasting en accucapaciteit. Uitwisselbaar met en zonder sterbeveiligde accu's en met een combinatie van de twee. Uitgerust met acculading waarschuwingssysteem: één voor elke accu. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu. Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 550 W |
| Zaagdiepte | 350 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Model | dur368apt2 |
| Spanning | 36 V |
| Verpakking | 2x accu bl1850b 18v 5,0ah + dubbellader dc18rd, handgereedschap/hex-sleutels, snijblad (d-66008 / 4-tands) en schouderriem (incl. gebruiks- en documentatie, afhankelijk van uitvoering/land). |
| Onbelast toerental | 6500 rpm |
| Snelheid | 6500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 624,68 excl. BTW
/ stuk
€ 755,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
