Referenties
Metabo:601741000
Rubix:A0409748
Fabrikant:601741000
EAN:4061792243064

Productdetails : METABO KANTENFREES FM 500-6 601741000
Lichte, compacte kantenfrees voor het eenhandig profielfrezen, trimmen en groeffrezen
Krachtige motor voor het snel frezen van hout en vergelijkbare materialen
Uitgebreid pakket met: parallelgeleider, kopieerflens en rollengeleiding
Exacte, traploze instelling van de diepte en vastzetten van de motoreenheid met een tandheugel
Transparante grondplaat voor maximaal zicht op het frezen en het werkstuk
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
2 steeksleutels, Parallelgeleider, Kopieerflens, Rolgeleiding, Transparante beschermkap
Krachtige motor voor het snel frezen van hout en vergelijkbare materialen
Uitgebreid pakket met: parallelgeleider, kopieerflens en rollengeleiding
Exacte, traploze instelling van de diepte en vastzetten van de motoreenheid met een tandheugel
Transparante grondplaat voor maximaal zicht op het frezen en het werkstuk
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
2 steeksleutels, Parallelgeleider, Kopieerflens, Rolgeleiding, Transparante beschermkap
Sterke punten
Lichte, compacte kantenfrees voor het eenhandig profielfrezen, trimmen en groeffrezen|Krachtige motor voor het snel frezen van hout en vergelijkbare materialen|Uitgebreid pakket met: parallelgeleider, kopieerflens en rollengeleiding|Exacte, traploze instelling van de diepte en vastzetten van de motoreenheid met een tandheugel|Transparante grondplaat voor maximaal zicht op het frezen en het werkstuk|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 500 W |
| Zaagdiepte | 6 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Model | fm 500-6 |
| Spanning | 240 V |
| Verpakking | inhoud: 2 steeksleutels; parallelgeleider; kopieerflens (template follower); rollengeleiding (roller guide); beschermglas. |
| Onbelast toerental | 32000 rpm |
| Snelheid | 19000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,00 excl. BTW
/ stuk
€ 90,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen









