Referenties
Makita:DUH606RT
Rubix:A0660193
Fabrikant:DUH606RT
EAN:0088381772334

Productdetails : MAKITA LXT 18V HEGGENSCHAAR 60 CM DUH606RT
Verbeterde ergonomische vormgeving, makkelijk bedienbare voorhandgreep en schakelaar. Beschikt over een energiezuinige koolborstelloze motor met een hoger aantal snijbewegingen voor een goed en soepel knip resultaat. De messenset is zo ontworpen dat de takken beter worden vast gehouden en makkelijker worden doorgeknipt. Speciale coating zorgt voor een lange levensduur van de schaarmessen. De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 320 W |
| Zaagdiepte | 20 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Model | duh606rt |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | inhoud verpakking: 1× 18v lxt 5.0ah accu bl1850b + 1× snellader dc18rc + batterij-afdekking + heggenschaarmes (1910h9-0) + mesbescherming (413l92-6). |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Snelheid | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,89 excl. BTW
/ stuk
€ 395,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
