Referenties
Metabo:601770500
Rubix:A0683310
Fabrikant:601770500
EAN:4061792261815






Productdetails : METABO METAAL KANTENFREES KFMV 17-15 F 601770500
Metabo metalen kantfrees KFMV 17-15 F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1700 W |
| Zaagdiepte | 15 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Snelheid | 12000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.799,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.386,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen