Referenties
Metabo:KFM 9-3 RF
Rubix:19090096
Fabrikant:601751700
EAN:4007430293404

Productdetails : METABO METAAL KANTENFREES KFM 9-3 RF
Compacte metaal-kantenfrees voor 45°-fases en stralen van 2 tot 3 mm op zichtbare randen
Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte kanten
Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Slank design voor optimale bediening
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
2 HM-keerbeitels 45°-fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 HM-keerbeitels straal R2, 2 HM-keerbeitels straal R3, Breedtegeleider, Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15, Beugelgreep, metaBOX 215
Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte kanten
Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Slank design voor optimale bediening
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
2 HM-keerbeitels 45°-fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 HM-keerbeitels straal R2, 2 HM-keerbeitels straal R3, Breedtegeleider, Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15, Beugelgreep, metaBOX 215
Sterke punten
Compacte metaal-kantenfrees voor 45°-fases en stralen van 2 tot 3 mm op zichtbare randen|Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming|One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken|Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen|Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte kanten|Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding|Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur|Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Slank design voor optimale bediening|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 900 W |
| Zaagdiepte | 4 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Model | kfm 9-3 rf |
| Spanning | 120 V |
| Verpakking | metabox 215 |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Snelheid | 11500 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 84672985 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 999,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.208,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen






