MAKITA XGT 40V HEGGENSCHAAR 60CM TERUGSNOEIUITV. UH006GZ
XGT 40 V Max Heggenschaar 60cm Terugsnoeiuitvoering
Zie technische informatieReferenties
Makita:UH006GZ
Rubix:A0660253
Fabrikant:UH006GZ
EAN:0088381743792

Productdetails : MAKITA XGT 40V HEGGENSCHAAR 60CM TERUGSNOEIUITV. UH006GZ
Terugsnoeiuitvoering; ideaal voor het terug snoeien van hagen en struiken. De machine heeft een lager toerental, waardoor er meer kracht ontstaat om de dikkere takken goed te kunnen knippen. Geschikt voor het knippen van takken tot een maximale dikte van 25 mm. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Optimaal snoeien, door de aan drie zijden geslepen messen. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 720 W |
| Zaagdiepte | 25 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Model | uh006gz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | tool only (zonder accu en lader) |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Snelheid | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,93 excl. BTW
/ stuk
€ 550,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
