Referenties
Makita:DRT50ZJX9
Rubix:19116604
Fabrikant:DRT50ZJX9
EAN:0088381873680

Productdetails : MAKITA ACCU KANTENFREESMACHINE 18V DRT50ZJX9
Bijzonder sterke en veelzijdige accu kantenfrees. De hoogwaardige koolborstelloze motor biedt de kracht en prestatie als van een gelijkwaardig gesnoerd model. De electronische sturing van de toeren biedt constante rotatiesnelheid ongeacht de werkbelasting. Uitwisselbaar met alle voeten van de RT0700 en RT0702C. Tevens te gebruiken als bovenfrees. De soft start functie zorgt ervoor dat de machine rustig start. Regelbare toeren aan de hand van een draaiknop. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort. Uitgerust met dubbele LED verlichting voor beter zicht op het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 800 W |
| Zaagdiepte | 35 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Model | drt50zjx9 |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | makpac connector case |
| Onbelast toerental | 30000 rpm |
| Snelheid | 30000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,13 excl. BTW
/ stuk
€ 386,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
