Referenties
Makita:RP2303FC04
Rubix:A0684841
Fabrikant:RP2303FC04
EAN:0088381782753

Productdetails : MAKITA BOVENFREES 230V RP2303FC04
Bovenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking. Exacte diepte-instelling tot op 1/10 mm mogelijk door fijnafstelling. Frees staat nagenoeg direct stil door elektrische motorrem. De machine moet eerst uit het materiaal zijn voordat deze uitgezet wordt. Door de remwerking kan er schade aan het werkstuk ontstaan. Plunjerdiepte tot 70 mm. Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop. Standaard uitgerust met veel accessoires: parallelgeleider met fijnafstelling, trimgeleider, spantang 12 mm, verloopbus 12-6 / 12-8 mm. Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel door asblokkering. Soepel werkende frees, door de lineaire lagers in de telescoopgeleiding. Kopieerring verwisselen mogelijk zonder gereedschap. Diepte-instelling in 3 standen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2100 W |
| Zaagdiepte | 70 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Model | rp2303fc04 |
| Spanning | 230 V |
| Onbelast toerental | 23000 rpm |
| Snelheid | 23000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,15 excl. BTW
/ stuk
€ 580,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
