BOSCH ACCU KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 BODY 06016B0002
GKF 12V-8 Solo Doos
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GKF 12V-8
Rubix:19050248
Fabrikant:06016B0002
EAN:3165140909792

Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 BODY 06016B0002
Deze accukantenfrees is 's werelds eerste in de professionele 12V-klasse en heeft een uniek ontwerp voor perfecte controle. De innovatieve vorm, het lage gewicht en het ideale evenwichtspunt zijn geoptimaliseerd voor comfortabel, ergonomisch hanteren. De compacte behuizing van de kantenfrees is het resultaat van de borstelloze motor en een 12V-systeem. Hij is snoerloos voor maximale wendbaarheid, comfort en vrijheid bij het frezen.
GKF 12V-8 Solo Doos
Sterke punten
•Innovative shape, low weight, and ideal balance point are optimized for comfortable, ergonomic handling
Brushless motor and 12 V system make for compact body
Cordless for maximum manoeuvrability, convenience, and freedom when routing
Brushless motor and 12 V system make for compact body
Cordless for maximum manoeuvrability, convenience, and freedom when routing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,3 kg |
| Model | gkf |
| Onbelast toerental | 13000 rpm |
| Snelheid | 13000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,01 excl. BTW
/ stuk
€ 232,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
