Referenties
Makita:DUH506RT
Rubix:A0660194
Fabrikant:DUH506RT
EAN:0088381772266

Productdetails : MAKITA LXT 18V HEGGENSCHAAR 50 CM DUH506RT
Verbeterde ergonomische vormgeving, makkelijk bedienbare voorhandgreep en schakelaar. Beschikt over een energiezuinige koolborstelloze motor met een hoger aantal snijbewegingen voor een goed en soepel knip resultaat. De messenset is zo ontworpen dat de takken beter worden vast gehouden en makkelijker worden doorgeknipt. Speciale coating zorgt voor een lange levensduur van de schaarmessen. De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 320 W |
| Zaagdiepte | 20 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Model | duh506rt |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | accu bl1850b (1x), bladbeschermer 500 (1x) en snellader dc18rc (1x) |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Snelheid | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,07 excl. BTW
/ stuk
€ 388,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
