Referenties
Facom:779.PC
Rubix:10102865
EAN:3148517932661

Productdetails : FACOM POCKETLAMP 779.PC
Facom Vision System FVS POCKET
-Cordless flash light powered by rechargeable lithium-ion battery.
-Autonomy: 4 h fast charge: 2h30.
-Microprocessor-controlled charging and lighting.
-Lighting level constant throughout the operating time.
-High power LED 1W.
-2 powers:
-Economy mode: 300 Lux at 50 cm.
-"Booster" mode: 400 Lux at 50 cm.
-Shock-proof case.
-Sealing classification: IP.55.
-Supplied with: 230V charger, supply cable, user manual and wrist-strap.
-Dimensions (L. x D. x H.) : 65 x 30 x 130 mm.
Weight: 210 g.
-Cordless flash light powered by rechargeable lithium-ion battery.
-Autonomy: 4 h fast charge: 2h30.
-Microprocessor-controlled charging and lighting.
-Lighting level constant throughout the operating time.
-High power LED 1W.
-2 powers:
-Economy mode: 300 Lux at 50 cm.
-"Booster" mode: 400 Lux at 50 cm.
-Shock-proof case.
-Sealing classification: IP.55.
-Supplied with: 230V charger, supply cable, user manual and wrist-strap.
-Dimensions (L. x D. x H.) : 65 x 30 x 130 mm.
Weight: 210 g.
[g]: 210
Sterke punten
• Zaklamp zonder kabel met oplaadbare lithium-ion batterij.• Autonomie: 4 uur korte oplaadtijd: 2.30u.• Lading en verlichting worden aangestuurd door een microprocessor.• De lichtsterkte blijft de hele autonome gebruikstijd constant.• Krachtige LED van 1W.• 2 standen:- Zuinige modus van 300 Lux op 50 cm.- "Booster"-modus van 400 Lux op 50 cm.• Stootvaste behuizing.• Dichtheidsklasse: IP.55.• Geleverd met: oplader 230V, voedingskabel, gebruiksaanwijzing en polsband.• Afmetingen: 130 x 65 x 30 mm.Gewicht: 210 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 474 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 285x200x115 mm |
| Gewicht verpakking | 473 g |
| Helderheid | 250 lm |
| Spanning | 230 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
