Referenties
Zeca:5827/XF
Rubix:27311024
Fabrikant:10000329

Productdetails : ZECA KABELHASPEL 5827/XF - 3 X 1,5 MM 10 MTR 230V
Schokbestendige kunststof externe behuizing.
Kabelrolgeleider.
Ratelstop om de 50 cm, gemakkelijk te verwijderen als constante tractie van de kabel vereist is.
Dubbel aardingscontact.
Collector isolerend vermogen 2,5 KV.
Slipring met koperen ringen en borstels.
Beschermingsgraad IP42.
Werktemperatuur -5 ° C / + 50 ° C.
Kabelrolgeleider.
Ratelstop om de 50 cm, gemakkelijk te verwijderen als constante tractie van de kabel vereist is.
Dubbel aardingscontact.
Collector isolerend vermogen 2,5 KV.
Slipring met koperen ringen en borstels.
Beschermingsgraad IP42.
Werktemperatuur -5 ° C / + 50 ° C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Lengte | 10 m |
| Diameter kabel | 7 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,21 excl. BTW
/ stuk
€ 248,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden