Referenties
Zeca:10000335
Rubix:27311010

Productdetails : ZECA KABELHASPEL 4315 - 3 X 1,5 MM 14 MTR 230V
Zeca kabelhaspel 14+1 meter. 3x 1,5 mm2 230V 4315 geel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Lengte | 14 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,28 excl. BTW
/ stuk
€ 238,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden